Cuscinetto radiale a sfere FAG 6009-H-2RSR-C3, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6009-H-2RSR-C3
Rubix:999201229090492
Produttore:0938823860030
EAN:4054371619763


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0938823860030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6009-H-2RSR-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Regime limite | 4900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 13990 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19890 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione