Cuscinetto radiale a sfere SKF 6205-2RSH/C3LHT23, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6205-2RSH/C3LHT23
Rubix:160000000359667
Produttore:178396
EAN:7316571820774
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205-2RSH/C3LHT23

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205-2RSH/C3LHT23


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF si distingue per il suo design robusto e le sue prestazioni affidabili. Grazie alle guarnizioni in gomma su entrambi i lati, garantisce una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti e mantiene un funzionamento fluido ad alta velocità. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sia un basso attrito che un funzionamento silenzioso.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila SKF è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che gli consente di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Le sue guarnizioni a labbro in gomma NBR presenti su entrambi i lati garantiscono una protezione ottimale contro le particelle e l’umidità, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Il grasso LHT23, utilizzato per la lubrificazione, assicura un funzionamento efficiente a temperature comprese tra -50 °C e +140 °C, riducendo al contempo il rumore. Grazie al gioco radiale interno C3, questo cuscinetto è particolarmente adatto alle velocità elevate, limitando al contempo l’attrito interno e favorendo una buona dissipazione termica.

Manutenzione:
Questo cuscinetto SKF è progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione. Le sue guarnizioni in gomma NBR impediscono l’infiltrazione di contaminanti, trattenendo al contempo efficacemente il grasso all’interno. Sebbene la manutenzione richiesta sia minima, si raccomanda di controllare regolarmente la temperatura e le vibrazioni del cuscinetto per individuare eventuali anomalie. Un monitoraggio periodico garantisce un funzionamento ottimale e prolunga la durata del cuscinetto.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di guarnizioni a labbro in gomma NBR su entrambi i lati, che garantiscono un'efficace tenuta contro le sostanze contaminanti. La gomma NBR è resistente agli oli e ai grassi, garantendo così una protezione ottimale in ambienti umidi o polverosi. Sebbene queste guarnizioni introducano un leggero attrito, prolungano la durata del cuscinetto preservando la qualità della lubrificazione e riducendo al minimo la penetrazione di particelle esterne.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Protezione efficace contro i contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma NBR;
- Funzionamento ad alta velocità grazie al gioco radiale interno C3;
- Lubrificazione ottimizzata con il grasso LHT23, adatto a temperature comprese tra -50 e +140 °C;
- Basso livello di rumore e vibrazioni, che garantisce un funzionamento silenzioso;
- Design durevole che richiede poca manutenzione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto a un’ampia varietà di applicazioni industriali e domestiche. Si distingue in motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili, dove la dissipazione termica e le velocità elevate sono fondamentali. È adatto anche agli elettrodomestici, in particolare lavatrici e asciugatrici, nonché a veicoli di piccole dimensioni, come rimorchi e tosaerba. Inoltre, viene utilizzato nelle biciclette e in vari dispositivi elettronici che richiedono un basso attrito e una lunga durata, anche in condizioni difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso129 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6205
Gabbiaacciaio
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14800 N
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.