Cuscinetto radiale a sfere FAG 6216-C4, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6216-C4
Rubix:160000000374134
Produttore:0167213650040
EAN:4012801203517
0167213650040-CUSCINETTO A SFERE 6216-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167213650040-CUSCINETTO A SFERE 6216-C4


Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1458 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62
Regime di riferimento5500 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r55000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr77000 N
Codice doganale84821090
€ 49,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.