Cuscinetto radiale a sfere FAG 6234-M-C3, Diametro esterno: 310 mm | Larghezza: 52 mm | Diametro interno: 170 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6234-M-C3
Rubix:160000000374172
Produttore:0191065800030
EAN:4012801204170


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 52 mm |
Dettagli del prodotto : 0191065800030-CUSCINETTO A SFERE 6234-M-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x310x310 mm |
|---|---|
| Peso | 18096 g |
| Diametro interno | 170 mm |
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 52 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2950 rpm |
| Regime limite | 3800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 224000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 225000 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 686,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 837,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione