Cuscinetto radiale a sfere SNR 6202, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6202

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6202
Rubix:999221201000064
EAN:3413520120672
CUSCINETTO 6202

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6202


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x35x11 mm
Peso50 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite33000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7600 N
Peso0,045 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.