Cuscinetto radiale a sfere SNR 6208EEC3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti radiali rigidi a sfere, a una corona

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SNR:6208EEC3
Rubix:999250616003923
Produttore:6208EEC3
EAN:3413520131647
CUSCINETTI A SFERE 6208EEC3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6208EEC3


Cuscinetti a sfere rigidi, contatto radiale, gabbia in lamiera, guarnizioni di sfregamento su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28700 N
Peso0,373 kg
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.