Cuscinetto radiale a sfere FAG 6213-2Z-L069-C3, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6213-2Z-L069-C3
Rubix:999210325076819
Produttore:0704234820030
EAN:4012802643763
0704234820030-CUSCINETTO A SFERE 6213-2Z-L069-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0704234820030-CUSCINETTO A SFERE 6213-2Z-L069-C3


Cuscinetti a sfere 62...-2Z, ad una corona, deflettori, gabbia in lamiera d'acciaio
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1030 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Codice doganale84821090
44,03 IVA esclusa
/ Unità
53,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.