Cuscinetto radiale a sfere FAG 6304-C-C4>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6304-C4
FAG:6304-C-C4>V
Rubix:999220426024846
Produttore:0949929670040
EAN:4054372589096


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0949929670040-CUSCINETTO A SFERE 6304-C-C4>V
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per soddisfare le elevate esigenze delle applicazioni industriali. Dotato di una struttura a una fila di sfere, questo cuscinetto garantisce una notevole riduzione degli attriti e del rumore. Grazie alla geometria ottimizzata delle piste di rotolamento (generazione C), offre una maggiore efficienza energetica, garantendo al contempo prestazioni affidabili in condizioni di funzionamento impegnative.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG si distingue per il suo design robusto e la generazione C ottimizzata che consentono un funzionamento silenzioso. È dotato di una gabbia in lamiera rivettata, che garantisce una maggiore solidità. Non presenta guarnizioni di tenuta, il che gli conferisce una maggiore tolleranza alle alte temperature. Con un gioco radiale interno C4, è in grado di gestire notevoli differenze di temperatura tra gli anelli interni ed esterni, sopportando al contempo carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
Manutenzione:
Per garantire una durata ottimale, questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare con lubrificanti adatti alle condizioni di temperatura e di carico. Si raccomanda un controllo periodico delle vibrazioni e del rumore per individuare eventuali segni di usura. In assenza di tenuta, è fondamentale garantire un ambiente di funzionamento pulito, riducendo l’esposizione agli agenti contaminanti.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è rinomato per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Fondata nel 1883, offre soluzioni innovative per un’ampia varietà di settori industriali. Grazie a tecnologie all’avanguardia, FAG contribuisce al miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità in tutto il mondo.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG si distingue per il suo design robusto e la generazione C ottimizzata che consentono un funzionamento silenzioso. È dotato di una gabbia in lamiera rivettata, che garantisce una maggiore solidità. Non presenta guarnizioni di tenuta, il che gli conferisce una maggiore tolleranza alle alte temperature. Con un gioco radiale interno C4, è in grado di gestire notevoli differenze di temperatura tra gli anelli interni ed esterni, sopportando al contempo carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
Manutenzione:
Per garantire una durata ottimale, questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare con lubrificanti adatti alle condizioni di temperatura e di carico. Si raccomanda un controllo periodico delle vibrazioni e del rumore per individuare eventuali segni di usura. In assenza di tenuta, è fondamentale garantire un ambiente di funzionamento pulito, riducendo l’esposizione agli agenti contaminanti.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è rinomato per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Fondata nel 1883, offre soluzioni innovative per un’ampia varietà di settori industriali. Grazie a tecnologie all’avanguardia, FAG contribuisce al miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità in tutto il mondo.
Punti di forza
- Riduzione dell’attrito e del rumore grazie a una geometria ottimizzata.
- Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Tolleranza alle variazioni di temperatura con gioco radiale interno C4.
- Adatto a velocità di rotazione elevate, vicine al limite ammissibile.
- Struttura aperta che favorisce un’efficace dissipazione del calore.
- Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Tolleranza alle variazioni di temperatura con gioco radiale interno C4.
- Adatto a velocità di rotazione elevate, vicine al limite ammissibile.
- Struttura aperta che favorisce un’efficace dissipazione del calore.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per diverse applicazioni industriali quali:
- Pompe industriali.
- Motori elettrici.
- Generatori.
- Macchine agricole.
- Trasportatori.
- Attrezzature per la movimentazione.
- Scatole degli assali.
- Compressori.
- Vagli vibranti.
- Macchine utensili.
- Sistemi di ventilazione.
- Turbine.
- Riduttori.
- Trasmissioni meccaniche.
- Attrezzature per la produzione industriale.
- Pompe industriali.
- Motori elettrici.
- Generatori.
- Macchine agricole.
- Trasportatori.
- Attrezzature per la movimentazione.
- Scatole degli assali.
- Compressori.
- Vagli vibranti.
- Macchine utensili.
- Sistemi di ventilazione.
- Turbine.
- Riduttori.
- Trasmissioni meccaniche.
- Attrezzature per la produzione industriale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 63..-c |
| Regime di riferimento | 16100 rpm |
| Regime limite | 22000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione