Cuscinetto radiale a sfere SNR 6208ZZC3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda - 6208ZZC3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6208ZZC3
Rubix:999250616004022
EAN:3413520133009
CUSCINETTI A SFERE 6208ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6208ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)84x27x84 mm
Peso370 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9300 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r18100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29100 N
Peso0,367 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.