Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6208
Rubix:170000000516122
Produttore:0167203770000
EAN:4012801069878
0167203770000-CUSCINETTO A SFERE 6208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167203770000-CUSCINETTO A SFERE 6208


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso372 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Regime di riferimento9300 rpm
Regime limite12300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Codice doganale84821090
€ 7,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.