Cuscinetto radiale a sfere FAG 6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1
Rubix:160000000374604
Produttore:0985706414030
EAN:4012802346121




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0985706414030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili sopportando carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo gioco interno C3 consente un funzionamento ottimale ad alta velocità riducendo al minimo l’attrito interno. Grazie ai suoi due deflettori metallici, garantisce una protezione efficace contro i contaminanti solidi e limita la perdita di lubrificante.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due flange metalliche, che formano una barriera contro gli agenti contaminanti quali i detriti. Il suo gioco interno C3 ottimizza la dissipazione termica e consente di raggiungere velocità elevate. Lubrificato a vita con grasso al litio, riduce la necessità di manutenzione garantendo al contempo un funzionamento fluido e stabile in un intervallo di temperatura compreso tra -30 °C e 120 °C.
Manutenzione:
Grazie al suo sistema di lubrificazione integrato, questo cuscinetto richiede poca manutenzione. Si raccomandano tuttavia ispezioni periodiche per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni, al fine di individuare eventuali anomalie.
Tenuta:
I due deflettori metallici offrono protezione contro i contaminanti di medie dimensioni, limitando al contempo l’attrito.
Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.
Vantaggi chiave:
• Basso attrito: riduzione dell’usura e miglioramento dell’efficienza energetica
• Alta velocità: funzionamento ottimizzato grazie al gioco C3
• Protezione efficace: deflettori metallici che riducono al minimo l’ingresso di contaminanti
• Maggiore durata: lubrificato a vita, senza necessità di rilubrificazione
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido viene utilizzato in numerosi settori che richiedono protezione e prestazioni elevate:
• Motori elettrici e pompe industriali
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Settori agroalimentare e marittimo
• Elettrodomestici
• Macchine agricole e cambi
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due flange metalliche, che formano una barriera contro gli agenti contaminanti quali i detriti. Il suo gioco interno C3 ottimizza la dissipazione termica e consente di raggiungere velocità elevate. Lubrificato a vita con grasso al litio, riduce la necessità di manutenzione garantendo al contempo un funzionamento fluido e stabile in un intervallo di temperatura compreso tra -30 °C e 120 °C.
Manutenzione:
Grazie al suo sistema di lubrificazione integrato, questo cuscinetto richiede poca manutenzione. Si raccomandano tuttavia ispezioni periodiche per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni, al fine di individuare eventuali anomalie.
Tenuta:
I due deflettori metallici offrono protezione contro i contaminanti di medie dimensioni, limitando al contempo l’attrito.
Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.
Vantaggi chiave:
• Basso attrito: riduzione dell’usura e miglioramento dell’efficienza energetica
• Alta velocità: funzionamento ottimizzato grazie al gioco C3
• Protezione efficace: deflettori metallici che riducono al minimo l’ingresso di contaminanti
• Maggiore durata: lubrificato a vita, senza necessità di rilubrificazione
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido viene utilizzato in numerosi settori che richiedono protezione e prestazioni elevate:
• Motori elettrici e pompe industriali
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Settori agroalimentare e marittimo
• Elettrodomestici
• Macchine agricole e cambi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 54 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-2z |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione