Cuscinetto radiale a sfere SKF D/W R4-2Z, Diametro esterno: 15.875 mm | Larghezza: 4.978 mm | Diametro interno: 6.35 mm

Cuscinetto radiale a sfere ad una corona, senza taglio sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:D/W R4-2Z
Rubix:170000000481443
Produttore:429534
EAN:7316574724994
CUSCINETTO RADIALE A SFERE D/W R4-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6,35 mm
Diametro esterno15,875 mm
Larghezza4,978 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE D/W R4-2Z


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono idonei per velocità elevate e molto elevate, possono sopportare carichi assiali e radiali in entrambe le direzioni e richiedono poche attività di manutenzione. I cuscinetti radiali a sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati, quindi SKF li produce in molteplici esecuzioni, varianti e dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4,98x15,88x15,88 mm
Peso4,6 g
Diametro interno6,35 mm
Diametro esterno15,875 mm
Larghezza4,978 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Seried/w
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento95000 rpm
Regime limite48000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r315 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr852 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.