Cuscinetto radiale a sfere FAG 635-2RSR-HLC, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:635-2RSR-HLC
Rubix:999210325076858
Produttore:0764856170000
EAN:4047643150729
0764856170000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 635-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0764856170000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 635-2RSR-HLC


Cuscinetto radiale a sfere 63..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenute a labbro su entrambi i lati
Questo cuscinetto radiale a sfere dispone di tenute su entrambi i lati in gomma nitrile-butadiene (NBR), che offrono un eccellente protezione contro le contaminazioni garantendo al contempo una ottimale ritenzione del lubrificante. È progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, è di facile montaggio e si distingue per la sua elevata robustezza e versatilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto radiale a sfere a una fila è dotato di tenute NBR su entrambi i lati, che costituiscono una barriera affidabile contro polvere e umidità. La gabbia in lamiera d'acciaio garantisce un'elevata capacità di carico e resistenza a carichi costanti e urti. Il gioco radiale interno standardizzato assicura prestazioni stabili, mentre l'attrito moderato consente elevate velocità di rotazione.

Manutenzione:
Grazie alle tenute in gomma su entrambi i lati, il lubrificante rimane all'interno del cuscinetto, riducendo notevolmente gli interventi di manutenzione. Si raccomanda comunque di monitorare regolarmente la temperatura e le vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali anomalie. Inoltre, ispezioni dell'emissione sonora e della temperatura di esercizio contribuiscono al mantenimento a lungo termine delle prestazioni ottimali.

Tenuta:
Le tenute NBR su entrambi i lati del cuscinetto offrono una protezione efficace contro polvere, acqua e altre contaminazioni. Sono resistenti a oli e grassi e impediscono l'ingresso di particelle, mantenendo la lubrificazione interna e prolungando la vita utile del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del Gruppo Schaeffler, è tra i principali produttori mondiali di cuscinetti volventi e sistemi di guida per applicazioni industriali e automobilistiche. Con una lunga tradizione e continua innovazione tecnologica, FAG offre prodotti che garantiscono i massimi livelli di affidabilità, prestazioni e durata.

Punti di forza:
• Ampia gamma di applicazioni per numerosi settori industriali
• Montaggio semplice grazie a una progettazione ottimizzata
• Protezione aumentata tramite tenute in gomma su entrambi i lati per una chiusura affidabile
• Ridotta manutenzione grazie a un'ottimale ritenzione del lubrificante
• Lunga durata grazie a materiali di alta qualità e costruzione robusta

Campi di applicazione:
Questo cuscinetto radiale a sfere è ideale per le seguenti applicazioni:
• Tecnologie di trasporto e movimentazione materiali
• Macchine agricole e macchine edili
• Trasmissioni e sistemi di azionamento
• Industria automobilistica e tecnica delle biciclette
• Elettrodomestici e macchine utensili
• Sistemi di guida e meccanica di precisione

Grazie alla sua efficace tenuta, questo cuscinetto è particolarmente adatto per ambienti con elevata umidità o presenza di polvere e offre prestazioni affidabili e durature.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie632rsr
Regime limite22000 rpm
Codice doganale84821010
€ 3,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.