Cuscinetto radiale a sfere FAG 6306-N-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6306-N-C3
Rubix:999210325076216
Produttore:0167231710030
EAN:4012801073622
0167231710030-CUSCINETTO A SFERE 6306-N-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167231710030-CUSCINETTO A SFERE 6306-N-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è un componente essenziale per garantire un movimento fluido e ridurre l’attrito in diverse applicazioni industriali. Questo tipo di cuscinetto è progettato per offrire un’elevata resistenza e una lunga durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un cuscinetto a una fila di sfere, progettato per offrire precisione di rotazione e basso attrito. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una distribuzione uniforme dei carichi, migliorando la durata del cuscinetto. Il suo design aperto consente la dissipazione del calore.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è semplice ed essenziale per prolungarne la durata. A causa del suo design aperto, è importante garantire una lubrificazione regolare, che consente di ridurre al minimo l’usura dei componenti interni. Si raccomanda di utilizzare lubrificanti adatti alle specifiche condizioni di funzionamento per garantire una protezione ottimale contro la corrosione e l’usura. Un monitoraggio regolare dello stato del cuscinetto consente di individuare i segni di usura prematura e di intervenire rapidamente per evitare fermi di produzione imprevisti.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato senza tenuta, il che significa che è particolarmente adatto per applicazioni in cui il rischio di contaminazione è minimo.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per l’eccellente qualità dei suoi cuscinetti e componenti meccanici. Fin dalla sua fondazione, FAG si è impegnata a fornire soluzioni innovative per l’industria, concentrandosi su affidabilità, durata e prestazioni. Il marchio fa parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di movimento. I prodotti FAG sono sinonimo di precisione e qualità, il che li rende indispensabili per applicazioni industriali esigenti in cui le prestazioni non possono essere compromesse.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a sfere presenta un design robusto che garantisce una lunga durata, anche in presenza di carichi pesanti o velocità elevate. La precisione di fabbricazione consente di ridurre al minimo le perdite di energia dovute agli attriti interni, migliorando così l’efficienza delle macchine. La facilità di installazione e manutenzione rende questo cuscinetto una scelta pratica per i professionisti del settore. Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila, dotato di una scanalatura circolare, è facile da montare, poiché può essere posizionato in senso assiale con un anello di sicurezza all’interno dell’alloggiamento. Ciò consente di risparmiare sia tempo che spazio. L’anello di sicurezza corrispondente può essere fornito separatamente. Il gioco radiale C3 garantisce una maggiore tolleranza alle dilatazioni termiche e ai carichi elevati, rafforzando l’affidabilità e la durata del cuscinetto.

Applicazioni

Questo tipo di cuscinetto è versatile e adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. È comunemente utilizzato in motori elettrici, ventilatori, riduttori e varie macchine industriali in cui l’affidabilità e la durata sono fondamentali. È inoltre adatto a una varietà di apparecchiature, ma in ambienti particolarmente esigenti come l’industria agroalimentare e farmaceutica, potrebbero essere necessarie soluzioni di protezione aggiuntive a causa della sua mancanza di tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso341 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-n
Regime di riferimento10500 rpm
Regime limite13700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Codice doganale84821090
€ 11,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.