Cuscinetto radiale a sfere PTN 61910-2RS, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:61910-2RS
Rubix:999220318026784
Produttore:893807
EAN:3660338462627




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA * 61910.2RS
Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
2RS - Cuscinetti radiali rigidi a sfera
Punti di forza
Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti
Applicazioni
Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 61900 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4500 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
| Peso | 0,135 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore