Cuscinetto radiale a sfere FAG 6324-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 260 mm | Larghezza: 55 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6324-M-J20AA-C3
Rubix:160000001461377
Produttore:0390160050030
EAN:4012802004991
0390160050030-CUSCINETTO A SFERE 6324-M-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390160050030-CUSCINETTO A SFERE 6324-M-J20AA-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere FAG è progettato per offrire prestazioni eccezionali, essendo in grado di sopportare elevati carichi radiali riducendo al contempo l’attrito per una maggiore efficienza energetica. Dotato di una singola fila di sfere, assicura una distribuzione ottimale dei carichi ed è particolarmente adatto alle applicazioni che richiedono un isolamento elettrico rinforzato grazie al suo rivestimento in ceramica, che protegge dalle correnti parassite. La sua robusta gabbia in ottone garantisce una maggiore stabilità, mentre il gioco radiale C3 consente di compensare lievi dilatazioni termiche assicurando al contempo una rotazione fluida. Il suo design aperto, privo di guarnizioni di tenuta, lo rende ideale per ambienti a basso rischio di contaminazione in cui è possibile effettuare una manutenzione regolare.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni di tenuta. Una manutenzione regolare è quindi fondamentale per mantenere prestazioni ottimali. In assenza di guarnizioni, è più vulnerabile alla polvere e ad altri contaminanti, il che può comprometterne il funzionamento e ridurne la durata. Si raccomanda quindi di controllare frequentemente lo stato del cuscinetto per prevenire l’accumulo di sporco.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio iconico del gruppo Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di precisione. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. Il marchio è riconosciuto per la sua capacità di fornire soluzioni ad alte prestazioni che soddisfano le esigenze delle industrie moderne.

Punti di forza

- Maggiore durata: grazie al rivestimento in ceramica sull’anello esterno, questo cuscinetto offre un isolamento elettrico superiore, proteggendo dalle correnti parassite e prolungandone così la durata.
- Elevata versatilità: in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali, questo cuscinetto è adatto a un’ampia varietà di applicazioni industriali.
- Maggiore affidabilità: il gioco radiale C3 consente una migliore tolleranza alle deformazioni termiche, garantendo prestazioni stabili anche in condizioni di temperatura variabile.
- Design robusto: la massiccia gabbia in ottone garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e una maggiore resistenza alla deformazione, anche in presenza di elevate sollecitazioni meccaniche.
- Isolamento elettrico efficace: il rivestimento in ceramica con elevata tensione di scarica sull’anello esterno assicura una protezione efficace contro le correnti elettriche indesiderate.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è perfettamente adatto a diverse applicazioni industriali, quali motori, macchine utensili elettriche o generatori. Viene utilizzato principalmente in ambienti in cui i rischi di contaminazione sono bassi, data la sua struttura aperta. È inoltre indicato per sistemi meccanici che richiedono un isolamento elettrico accumulato, in particolare nei settori dell’energia o delle apparecchiature elettroniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14780 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-m-j20aa
Gabbiaottone
Regime di riferimento3800 rpm
Regime limite4550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r195000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr225000 N
Codice doganale84821090
€ 1100,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1342,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.