Cuscinetto radiale a sfere FAG 6314-J20AA-C3, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6314-J20AA-C3
Rubix:999180900031512
Produttore:0392668260030
EAN:4012802485455
0392668260030-CUSCINETTO A SFERE 6314-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0392668260030-CUSCINETTO A SFERE 6314-J20AA-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è un componente industriale essenziale progettato per garantire un funzionamento affidabile e duraturo in una vasta gamma di applicazioni. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali elevati, questo cuscinetto è ideale per ambienti di lavoro impegnativi.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre una combinazione ottimale di resistenza e leggerezza. Si distingue per il suo design a singola fila di sfere, che consente un funzionamento fluido e silenzioso pur sopportando elevati carichi radiali. Questo prodotto è dotato di un rivestimento in ceramica, che offre un efficace isolamento elettrico con un’elevata tensione di scarica. Questo cuscinetto è inoltre progettato con un gioco radiale aumentato C3, che gli consente di funzionare a temperature più elevate e di sopportare variazioni di carico più significative senza rischio di guasti prematuri. Il suo design aperto, privo di guarnizioni, garantisce una ventilazione migliorata e una migliore dissipazione del calore generato durante il funzionamento.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una struttura aperta, il che significa che non è dotato di guarnizioni di tenuta. Questo design consente una ventilazione migliorata e una migliore dissipazione termica, ma richiede particolare attenzione per evitare l’ingresso di contaminanti. Questo prodotto deve essere ispezionato regolarmente per prevenire i rischi di usura. Non deve essere esposto in ambienti in cui il rischio di contaminazione è elevato.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto per la sua qualità e competenza nella produzione di cuscinetti e componenti di alta precisione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG è leader mondiale nell’offerta di soluzioni innovative e affidabili per le esigenze industriali più esigenti. Il marchio è sinonimo di prestazioni, durata e innovazione, con un impegno costante nel soddisfare le esigenze dei propri clienti attraverso un’ampia gamma di prodotti e servizi.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido è in grado di sopportare elevati carichi radiali mantenendo un basso attrito, il che contribuisce a una maggiore durata del componente. Il rivestimento in ceramica garantisce l’isolamento elettrico. Il gioco radiale aumentato C3 consente al cuscinetto di funzionare in modo affidabile anche in ambienti ad alta temperatura e soggetti a notevoli variazioni di carico. Questo design migliora la durata e la stabilità del cuscinetto in condizioni operative estreme.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare in motoriduttori, invertitori, pompe, cambi e trasmissioni meccaniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2550 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20aa
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr115000 N
Codice doganale84821090
424,80 IVA esclusa
/ Unità
518,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.