Cuscinetto radiale a sfere NSK 6205NR, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6205
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6205NR
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
| Peso | 127 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6205.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 13000 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7850 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione