Cuscinetto radiale a sfere FAG 61912-2RSR, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:61912-2RSR
FAG:61912-2RSR
Rubix:160000000373654
Produttore:0792181560000
EAN:4064328823709
0792181560000-CUSCINETTO A SFERE 61912-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0792181560000-CUSCINETTO A SFERE 61912-2RSR


Questo cuscinetto rigido a sfere di marca FAG è dotato di guarnizioni in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati e garantisce un'eccellente tenuta contro gli agenti contaminanti e l'umidità. Robusto, è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, assicurando al contempo un funzionamento fluido e silenzioso.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre una buona resistenza ai carichi costanti e agli urti momentanei. Il suo gioco radiale interno standard (CN) consente un buon equilibrio tra rigidità e tolleranza alle vibrazioni. È in grado di raggiungere elevate velocità di rotazione mantenendo un basso livello di rumorosità. Il suo design ermetico, grazie alle due guarnizioni in NBR, riduce il rischio di contaminazione e prolunga la durata del prodotto.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante all’interno. Si raccomanda tuttavia di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento, quali la temperatura e le vibrazioni, al fine di rilevare eventuali segni di usura o anomalie.

Tenuta:
Le guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) di questo cuscinetto offrono un'eccellente protezione contro polvere, umidità e impurità. Questa tenuta preserva il lubrificante interno, riducendo così i rischi di usura prematura e aumentando la durata del prodotto. Questo tipo di guarnizione garantisce una barriera efficace, ideale per ambienti non controllati.

Informazioni sul marchio:
FAG, filiale del gruppo Schaeffler, è un attore di primo piano nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di una competenza storica e di una continua innovazione, il marchio progetta prodotti in grado di soddisfare i requisiti di prestazione e affidabilità dei settori industriali, dalle macchine utensili alle applicazioni meccaniche complesse.

Vantaggi chiave:
- Protezione rafforzata contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma;
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Design robusto con gabbia in lamiera d’acciaio per una buona resistenza agli urti;
- Funzionamento silenzioso e basso livello di vibrazioni;
- Manutenzione ridotta grazie alla lubrificazione a lunga durata;
- Adatto ad ambienti umidi o polverosi.

Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in vari settori industriali e meccanici. È presente nei sistemi di trasporto, nelle macchine agricole e da costruzione, nonché nei riduttori e nei motoriduttori. Lo si trova anche nell’industria automobilistica, negli elettrodomestici e nelle macchine utensili. La sua struttura a tenuta stagna lo rende inoltre adatto ad attrezzature esposte a condizioni difficili, come umidità e polvere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x85x85 mm
Peso190 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie619..-2rsr
Regime limite3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17400 N
Codice doganale84821090
€ 41,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.