Cuscinetto radiale a sfere FAG 6412, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6412
Rubix:160000000374752
Produttore:0167247980000
EAN:4012801077675


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0167247980000-CUSCINETTO A SFERE 6412
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili e costanti in diverse applicazioni industriali. Il suo design a una fila ottimizza il contatto tra le sfere e le piste di rotolamento, garantendo così una riduzione dell'attrito e dell'usura.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido è un modello a una fila di sfere, il che gli conferisce una buona capacità di carico e prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Si tratta di un cuscinetto aperto, ovvero privo di guarnizioni. La sua struttura utilizza materiali di alta qualità, in particolare una gabbia in lamiera d’acciaio, che migliora la resistenza all’usura e garantisce una durata prolungata.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è essenziale per garantire prestazioni ottimali. A causa del suo design aperto, si consiglia di effettuare controlli regolari.
Tenuta:
Poiché questo cuscinetto è privo di sistema di tenuta, è destinato all’uso in ambienti relativamente puliti. È importante che gli utenti adottino misure per limitare l’esposizione a contaminanti esterni, poiché ciò potrebbe comprometterne le prestazioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido è un modello a una fila di sfere, il che gli conferisce una buona capacità di carico e prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Si tratta di un cuscinetto aperto, ovvero privo di guarnizioni. La sua struttura utilizza materiali di alta qualità, in particolare una gabbia in lamiera d’acciaio, che migliora la resistenza all’usura e garantisce una durata prolungata.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è essenziale per garantire prestazioni ottimali. A causa del suo design aperto, si consiglia di effettuare controlli regolari.
Tenuta:
Poiché questo cuscinetto è privo di sistema di tenuta, è destinato all’uso in ambienti relativamente puliti. È importante che gli utenti adottino misure per limitare l’esposizione a contaminanti esterni, poiché ciò potrebbe comprometterne le prestazioni.
Punti di forza
• Struttura a una fila: consente una distribuzione uniforme dei carichi, aumentando la capacità di carico.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore durata e resistenza all’usura, prolungando così la vita utile del cuscinetto.
• Struttura aperta: consente la dissipazione del calore, rendendo il cuscinetto adatto a condizioni di calore intenso.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore durata e resistenza all’usura, prolungando così la vita utile del cuscinetto.
• Struttura aperta: consente la dissipazione del calore, rendendo il cuscinetto adatto a condizioni di calore intenso.
Applicazioni
Questo cuscinetto è particolarmente adatto per macchine rotanti e attrezzature agricole. Essendo aperto, è più indicato per ambienti puliti in cui la presenza di agenti contaminanti è limitata. Gli utenti devono prestare attenzione alla protezione dalla polvere e dall’umidità per garantire la longevità del prodotto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2830 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 64 |
| Regime di riferimento | 5900 rpm |
| Regime limite | 6800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 69000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 115000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione