Cuscinetto radiale a sfere SKF RLS 4-2Z, Diametro esterno: 33.338 mm | Larghezza: 9.525 mm | Diametro interno: 12.7 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RLS 4-2Z
Rubix:160000000358134
Produttore:21098
EAN:7316577017581
CUSCINETTO RADIALE A SFERE RLS 4-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12,7 mm
Diametro esterno33,338 mm
Larghezza9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE RLS 4-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature in ambienti industriali esigenti. Questo prodotto si distingue per la sua efficienza alle alte velocità, la capacità di sopportare carichi radiali elevati e la struttura robusta con deflettori metallici, che garantisce una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti. Progettato per durare nel tempo, questo cuscinetto riduce al minimo le esigenze di manutenzione, rendendolo la scelta ideale per applicazioni che richiedono efficienza e resistenza.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è dotato di deflettori metallici che assicurano protezione contro gli agenti contaminanti di medie dimensioni, contribuendo a prolungare la durata del prodotto. Il gioco standard (CN) consente un funzionamento fluido, riduce l’attrito e mantiene prestazioni stabili. Grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio, tollera velocità elevate garantendo al contempo una notevole stabilità, anche in condizioni di carico costante.

Manutenzione:
Progettato per un utilizzo prolungato, questo cuscinetto rigido è lubrificato a vita, il che riduce notevolmente gli interventi di manutenzione. Sebbene non richieda rilubrificazione, si raccomanda di effettuare ispezioni periodiche per verificare lo stato generale, in particolare il livello di rumorosità e la temperatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è dotato di due deflettori metallici che fungono da barriera contro i contaminanti di medie dimensioni. Questo tipo di tenuta riduce efficacemente l’intrusione di particelle, ma risulta meno adatto ad ambienti molto umidi o polverosi, poiché non impedisce totalmente la penetrazione dell’umidità. I deflettori metallici consentono tuttavia di trattenere il lubrificante all’interno, ottimizzando così la durata del cuscinetto.

Punti di forza:
• Protezione efficace contro i contaminanti solidi di medie dimensioni, che ne prolunga la durata.
• Elevata tolleranza alle velocità elevate, ideale per ambienti di produzione ad alto ritmo.
• Manutenzione ridotta grazie alla lubrificazione a vita.
• Capacità di sopportare carichi radiali elevati, con prestazioni fluide.
• Robusta struttura in acciaio, adatta ad applicazioni industriali intensive.

Applicazioni:
Questo cuscinetto SKF è progettato per soddisfare le esigenze dell’industria manifatturiera, in particolare nei trasportatori industriali, nelle attrezzature di movimentazione e nelle macchine agricole. È perfettamente adatto a sistemi che richiedono velocità medio-alte e carichi radiali elevati. Ideale per le linee di produzione, garantisce prestazioni affidabili in diversi ambienti industriali, compresi i magazzini logistici e le attrezzature agricole.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccaniche. Con una forte presenza in oltre 40 settori industriali, SKF si distingue per la sua competenza nel campo dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Le sue innovazioni migliorano l’affidabilità e le prestazioni delle attrezzature rotanti in settori che vanno dall’automotive all’agricoltura.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9,52x33,34x33,34 mm
Peso40 g
Diametro interno12,7 mm
Diametro esterno33,338 mm
Larghezza9,525 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serierls
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento45000 rpm
Regime limite26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7280 N
Peso0,041 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.