Cuscinetto radiale a sfere FAG 6306-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6306-C-2HRS-C3
Rubix:170000000516996
Produttore:0791655160030
EAN:4047643293808
0791655160030-CUSCINETTO A SFERE 6306-C-2HRS-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0791655160030-CUSCINETTO A SFERE 6306-C-2HRS-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili in diversi ambienti industriali. Il suo design assicura una rotazione fluida ed efficiente, riducendo al minimo l’usura dei componenti adiacenti. Grazie alla sua robustezza e durata, rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni che richiedono un’affidabilità a lungo termine.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un cuscinetto rigido a una fila di sfere di generazione C, progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore resistenza, fondamentale in ambienti di lavoro intensivi. Le due guarnizioni in gomma offrono un'efficace protezione contro polvere e particelle, garantendo un funzionamento affidabile e di lunga durata. Questo cuscinetto dispone inoltre di un gioco radiale aumentato C3, che consente una migliore tolleranza alle variazioni di temperatura, particolarmente vantaggiosa nelle applicazioni ad alta temperatura.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono il lubrificante all’interno. Tuttavia, si consiglia di verificarne periodicamente lo stato per prevenire un’usura prematura.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nel settore dei cuscinetti. Con oltre un secolo di esperienza, il marchio si distingue per la costante innovazione e la qualità dei suoi prodotti, che soddisfano le esigenze degli ambienti industriali più esigenti. I cuscinetti FAG sono sinonimo di affidabilità, durata e precisione, il che li rende la scelta preferita in una vasta gamma di settori, dalle macchine utensili alle attrezzature pesanti. Impegnandosi a fornire soluzioni ad alte prestazioni, FAG contribuisce a migliorare la produttività e l’efficienza delle aziende in tutto il mondo.

Punti di forza

• Design a una fila: questa struttura consente una distribuzione equilibrata dei carichi, migliorando la stabilità e la durata del prodotto.
• Generazione C: garantisce un basso livello di rumorosità e un basso momento resistente.
• Guarnizioni in gomma: offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti, riducendo così i rischi di usura e prolungando la durata del cuscinetto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: la robustezza di questa gabbia garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili, aspetto fondamentale per le operazioni industriali.
• Gioco radiale aumentato C3: questa caratteristica consente di gestire meglio le dilatazioni termiche, rendendo il cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono frequenti le variazioni di temperatura.

Applicazioni

- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Pompe e ventilatori: motori elettrici, sistemi di ventilazione, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
- Robotica e automazione: bracci robotici, manipolatori, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso343 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-2hrs
Regime limite9300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32000 N
Codice doganale84821090
€ 8,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.