Cuscinetto radiale a sfere SNR 6207FT150ZZ, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6207FT150ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6207FT150ZZ
Rubix:999250616004023
EAN:3413520351069
CUSCINETTI A SFERE 6207FT150ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6207FT150ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x72x17 mm
Peso300 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10000 rpm
Regime limite9200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25300 N
Peso0,285 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.