Cuscinetto radiale a sfere FAG 4313-B-TVH, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 48 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:4313-B-TVH
Rubix:160000000374802
Produttore:0167145200000
EAN:4012801197236
0167145200000-CUSCINETTO A SFERE 4313-B-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167145200000-CUSCINETTO A SFERE 4313-B-TVH


Cuscinetto a sfere a gola profonda 43..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3490 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie43..-b-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite3850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r114000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr137000 N
Codice doganale84821090
230,23 IVA esclusa
/ Unità
280,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.