Cuscinetto radiale a sfere FAG 6006-C-C3>V, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6006-C-C3>V
Rubix:999201229090733
Produttore:0955613580030
EAN:4054372857881
0955613580030-CUSCINETTO A SFERE 6006-C-C3>V
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0955613580030-CUSCINETTO A SFERE 6006-C-C3>V


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG di generazione C è stato appositamente progettato per garantire prestazioni elevate e un’efficienza energetica ottimale. Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali elevati pur rimanendo silenzioso e riducendo gli attriti, soddisfa i requisiti degli ambienti industriali. Questo prodotto si distingue per il gioco radiale interno C3, ideale per applicazioni in cui sono frequenti sbalzi di temperatura e velocità di rotazione elevate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è caratterizzato da una struttura a singola fila di sfere, che garantisce maggiore stabilità e un funzionamento fluido. Grazie alla generazione C, la sua geometria interna è ottimizzata per una significativa riduzione del rumore e degli attriti. Inoltre, il gioco radiale interno C3 consente di assorbire notevoli variazioni di temperatura tra gli anelli e di resistere a velocità di rotazione elevate.

Manutenzione:
- Lubrificazione o oliatura regolare secondo le raccomandazioni del produttore.
- Ispezione visiva delle sfere e delle piste di rotolamento.
- Verifica periodica del gioco interno per anticipare eventuali segni di usura.
- Pulizia da contaminanti per evitare l’accumulo di polvere.
- Monitoraggio della temperatura di funzionamento per evitare il surriscaldamento.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere non è a tenuta stagna. Si raccomanda di utilizzarlo in ambienti poco esposti a contaminanti o di prevedere protezioni esterne per massimizzarne la durata.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di mobilità industriale. Fondata nel 1946, Schaeffler conta circa 200 sedi in oltre 50 paesi. Con oltre 26.000 brevetti, il gruppo si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità.

Punti di forza

- Riduzione del rumore e dell’attrito per un funzionamento silenzioso.
- Maggiore efficienza energetica grazie alla geometria ottimizzata delle piste di rotolamento.
- Gioco radiale interno C3 adatto alle elevate velocità di rotazione.
- Eccellente capacità di sopportare carichi radiali elevati.
- Design aperto che facilita l’ispezione e la manutenzione.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è perfettamente adatto alle applicazioni in cui sono frequenti sbalzi termici significativi e carichi radiali elevati. Si trova generalmente in sistemi montati in carter: cambi, trasmissioni, riduttori, assali, alberi a gomiti, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-c
Regime di riferimento13800 rpm
Regime limite20100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14500 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,78 IVA esclusa
/ Unità
4,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.