Cuscinetto radiale a sfere SKF E2.6005-2Z/C3, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:E2.6005-2Z/C3
Rubix:160000000358827
Produttore:371899
EAN:7316574214266
CUSCINETTO RADIALE A SFERE E2.6005-2Z/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE E2.6005-2Z/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere è una soluzione all’avanguardia progettata per soddisfare le esigenze delle moderne applicazioni industriali. Questo prodotto si distingue per la sua efficienza energetica e la capacità di funzionare in diversi ambienti, garantendo al contempo una buona durata. Con un design ottimizzato per ridurre l’attrito e migliorare le prestazioni, questo cuscinetto è ideale per i professionisti alla ricerca di affidabilità e prestazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere ad alta efficienza energetica è progettato con una fila di sfere e dispone di due flange metalliche che assicurano una protezione ottimale contro le impurità. Il suo gioco radiale interno C3 offre la possibilità di raggiungere velocità elevate riducendo al minimo l’attrito interno. È dotato di una gabbia in polimero composito rinforzato con fibre di vetro. Il suo design a basso consumo energetico riduce notevolmente l’attrito e il calore generato durante il funzionamento. Con una temperatura di esercizio compresa tra -40 e +110 °C, è ideale per applicazioni con carichi da leggeri a moderati. È lubrificato con uno speciale grasso SKF a bassa rumorosità e basso attrito. Questo grasso appositamente formulato garantisce una lubrificazione efficace con un attrito minimo.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è dotato di due deflettori metallici che lo proteggono dai contaminanti di medie dimensioni e mantengono il lubrificante all’interno. Si consiglia un controllo periodico del cuscinetto per individuare eventuali segni di usura o contaminazione, al fine di prolungarne la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una corona è dotato di due deflettori metallici che offrono protezione contro contaminanti di medie dimensioni, quali detriti e schizzi.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Presente in oltre quaranta settori industriali, SKF si impegna a fornire soluzioni innovative che migliorano l’affidabilità e le prestazioni delle attrezzature. Concentrandosi sulla sostenibilità, il marchio offre prodotti che soddisfano le esigenze moderne nel rispetto dell’ambiente. Grazie a ricerche e test rigorosi, SKF continua a innovare per rispondere alle crescenti esigenze dell’industria.

Punti di forza:
Questo cuscinetto è progettato specificamente per raggiungere elevate velocità di rotazione riducendo al minimo l’attrito interno, migliorando così l’efficienza complessiva del sistema. La sua efficace gestione del calore consente una dissipazione termica ottimale, rafforzandone le prestazioni nelle applicazioni ad alta velocità. La durata del cuscinetto è un vantaggio fondamentale, che gli consente di resistere a condizioni impegnative prolungandone al contempo la vita utile. Inoltre, il suo design eco-energetico non solo riduce il consumo di energia, ma contribuisce anche alla diminuzione delle emissioni di CO₂, favorendo così un utilizzo più sostenibile. Grazie a questa efficienza, i costi operativi vengono ridotti, con conseguenti risparmi a lungo termine. Con una riduzione dell’attrito del 30% rispetto ai cuscinetti rigidi a sfere SKF Explorer equivalenti, questo prodotto si rivela particolarmente adatto ad ambienti difficili in cui la gestione dell’attrito, la ritenzione del grasso e la protezione dall’ingresso di acqua e polvere sono essenziali.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è perfettamente adatto ad ambienti esigenti in cui il calore e le variazioni di temperatura sono determinanti. Il suo design gli consente di resistere a condizioni termiche severe e di gestire la dilatazione termica, garantendo una durata prolungata. Ideale per applicazioni industriali e automobilistiche, è particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili ad alta velocità. Utilizzato con efficacia in apparecchiature quali veicoli a due ruote, pompe per l’acqua, lavatrici, utensili elettrici, macchine tessili, nastri trasportatori, ascensori e scale mobili, questo cuscinetto soddisfa i requisiti di ambienti fortemente inquinati, mantenendo al contempo prestazioni affidabili.

Punti di forza

- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x47x47 mm
Peso72,9 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60
Regime di riferimento32000 rpm
Regime limite16000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11100 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.