Cuscinetto radiale a sfere SKF 6203-2ZTN9/C3LHT23, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6203-2ZTN9/C3LHT23
Rubix:160000000359439
Produttore:42291
EAN:7316577732286
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6203-2ZTN9/C3LHT23

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6203-2ZTN9/C3LHT23


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro e di due flange metalliche che proteggono efficacemente dai contaminanti, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Grazie al gioco radiale maggiorato (C3) e alla lubrificazione a vita, offre prestazioni ottimali e richiede poca manutenzione, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono rapidità ed efficienza.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una corona è dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che gli conferisce elevata velocità, bassa densità e grande elasticità. Il gioco radiale interno C3, superiore rispetto ai modelli standard, favorisce un’efficace dissipazione del calore e consente velocità di rotazione più elevate. Le due flange metalliche impediscono l’ingresso di contaminanti, preservando al contempo il lubrificante. Pre-lubrificato con grasso al litio addensato, questo cuscinetto è progettato per funzionare a temperature comprese tra -55 e +140 °C.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede pochissima manutenzione grazie alla lubrificazione a vita con grasso di alta qualità. Le flange metalliche garantiscono una protezione duratura contro le impurità, eliminando la necessità di rilubrificazione. Tuttavia, si raccomandano ispezioni regolari per monitorare lo stato del cuscinetto, in particolare in caso di rumori sospetti, vibrazioni eccessive o segni di surriscaldamento.

Tenuta:
Per garantire una buona tenuta, il cuscinetto è dotato di due deflettori metallici che creano un passaggio stretto. Ciò consente di limitare l’intrusione di contaminanti, come polvere o particelle di medie dimensioni, evitando al contempo perdite di lubrificante.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Punti di forza:
- 2 flange metalliche che proteggono efficacemente da contaminanti e perdite di lubrificante;
- Gioco radiale C3 per velocità di rotazione elevate;
- Lubrificazione a vita con grasso di alta qualità, efficace da -55 a +140 °C;
- Gabbia in poliammide rinforzata che offre grande flessibilità e bassa densità;
- Bassa coppia resistente, che migliora l’efficienza alle alte velocità.

Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in numerosi settori in cui sono indispensabili velocità elevate e basso attrito. È molto apprezzato nell’industria automobilistica, per applicazioni quali trasmissioni, sistemi di frizione e mozzi ruota. È presente anche nei macchinari industriali, in particolare per trasportatori, compressori, pompe, ventilatori e macchine utensili. Grazie al suo lubrificante adatto a temperature variabili, questo cuscinetto è particolarmente efficace in ambienti soggetti a notevoli sbalzi termici. Nel settore degli elettrodomestici, viene impiegato in apparecchi come lavatrici e asciugatrici, dove sono apprezzate la sua ridotta necessità di manutenzione e le sue prestazioni ad alta velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x40x40 mm
Peso64,1 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento38000 rpm
Regime limite19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9950 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.