Cuscinetto radiale a sfere SNR 6312EEC3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6312.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6312EEC3
Rubix:999250616004108
Produttore:6312EEC3
EAN:3413520151102
CUSCINETTI A SFERE 6312EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6312EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr81 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.