Cuscinetto radiale a sfere FAG 6212-J20AB-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6212-J20AB-C3
Rubix:170000000619299
Produttore:0704892110030
EAN:4047643291033
0704892110030-CUSCINETTO A SFERE 6212-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0704892110030-CUSCINETTO A SFERE 6212-J20AB-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per soddisfare le esigenze degli ambienti industriali, offrendo robustezza e prestazioni. La sua realizzazione di alta qualità e le sue caratteristiche specifiche lo rendono la scelta ideale per numerose applicazioni. Il design aperto di questo cuscinetto facilita l'accesso per la manutenzione e la lubrificazione, consentendo di mantenerne l'efficienza nel tempo.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un modello a una fila, progettato per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni industriali. Grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio, presenta una maggiore robustezza, riducendo al minimo i rischi di deformazione sotto pressione. Questo prodotto si distingue inoltre per il suo rivestimento in ceramica, che offre un isolamento elettrico a basso spessore sull’anello esterno. Dispone di un gioco radiale aumentato C3.

Manutenzione:
Essendo aperto, la manutenzione di questo cuscinetto è fondamentale per garantirne le prestazioni a lungo termine. È sensibile alla contaminazione, pertanto è fondamentale utilizzarlo in ambienti puliti.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di guarnizione di tenuta, il che lo rende un modello aperto. È esposto a contaminanti esterni.

Informazioni sul marchio:
FAG è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per cuscinetti, riconosciuto per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. Con una ricca storia di competenza tecnica, FAG offre un’ampia gamma di prodotti che soddisfano gli standard più rigorosi del settore. Grazie a una rete globale di distribuzione e assistenza, il marchio è in grado di fornire soluzioni su misura per le esigenze specifiche dei clienti, aiutandoli a migliorare le loro prestazioni economiche e operative. Scegliendo FAG, le aziende si assicurano un prodotto affidabile, supportato da un servizio clienti eccezionale e da una competenza senza pari.

Punti di forza

• Distribuzione uniforme dei carichi: il design a una fila di sfere consente una distribuzione equilibrata dei carichi, ottimizzando la stabilità e la durata del cuscinetto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: questo materiale robusto rinforza la struttura del prodotto.
• Rivestimento ceramico: l’isolamento elettrico a basso spessore sull’anello esterno protegge efficacemente dalle interferenze elettriche, aspetto fondamentale in numerose applicazioni industriali.
• Design aperto: consente una buona dissipazione termica.
• Gioco radiale aumentato C3: permette di gestire meglio le variazioni termiche, rendendolo una scelta ideale per applicazioni soggette a fluttuazioni di temperatura.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali, in particolare nelle macchine utensili, nei motori elettrici, nelle pompe e nei compressori. Tuttavia, va notato che il suo design aperto non lo rende adatto ad ambienti ad alto rischio di contaminazione, come quelli in cui la polvere o l’umidità sono onnipresenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso791 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20ab
Regime di riferimento6800 rpm
Regime limite9300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
Codice doganale84821090
238,62 IVA esclusa
/ Unità
291,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.