Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C-2Z-C3>V, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetti volventi e a strisciamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6210-C-2Z-C3
FAG:6210-C-2Z-C3>V
Rubix:999241022004691
Produttore:3011389820030
EAN:4064328240452


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 3011389820030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-2Z-C3>V
Cuscinetti a sfere a gola profonda 62.-C-2Z, a una corona, generazione C, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-c-2z |
| Regime di riferimento | 9200 rpm |
| Regime limite | 9900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 38000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione