Cuscinetto radiale a sfere SNR 6206, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfera a gola profonda - 6206

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6206
Rubix:999250616004131
EAN:3413520127251
CUSCINETTI A SFERE 6206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6206


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x62x16 mm
Peso192 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite18000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19200 N
Peso0,194 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.