Cuscinetto radiale a sfere FAG 6204-C-2Z-L100-C3>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6204-C-2Z-L100-C3>V
Rubix:999240222050008
Produttore:0954044900030
EAN:4054372949296
0954044900030-CUSCINETTO A SFERE 6204-C-2Z-L100-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0954044900030-CUSCINETTO A SFERE 6204-C-2Z-L100-C3>V


Cuscinetti a sfere a gola profonda 62.-C-2Z, a una corona, generazione C, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c
Regime di riferimento18100 rpm
Regime limite20600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14700 N
Peso0,103 kg
5,05 IVA esclusa
/ Unità
6,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.