Cuscinetto radiale a sfere FAG 6222-MA-C4, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6222-MA-C4
Rubix:999210325076427
Produttore:0384051720040
EAN:4012801278461
0384051720040-CUSCINETTO A SFERE 6222-MA-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384051720040-CUSCINETTO A SFERE 6222-MA-C4


Cuscinetti a sfere 62..-MA, a una corona, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5439 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..-ma
Gabbiaottone
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r117000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr153000 N
Codice doganale84821090
346,29 IVA esclusa
/ Unità
422,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.