Cuscinetto radiale a sfere FAG 6201-C-Z-TVH>V, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6201-C-Z-TVH
FAG:6201-C-Z-TVH>V
Rubix:999210820053235
Produttore:0958778600000
EAN:4054372890086


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0958778600000-CUSCINETTO A SFERE 6201-C-Z-TVH>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-Z-TVH, fila singola, Generation C, schermo, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-c-z-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 24600 rpm |
| Regime limite | 37000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore