Cuscinetto radiale a sfere FAG 6044-M, Diametro esterno: 340 mm | Larghezza: 56 mm | Diametro interno: 220 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6044-M
Rubix:160000000373869
Produttore:0190956270000
EAN:4012801077873
0190956270000-CUSCINETTO A SFERE 6044-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190956270000-CUSCINETTO A SFERE 6044-M


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Elevata capacità di carica, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x340x340 mm
Peso18800 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza56 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento2700 rpm
Regime limite3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr247000 N
Codice doganale84821090
€ 986,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 1203,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.