Cuscinetto radiale a sfere FAG 63801-2RSR-HLC, Diametro esterno: 21 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:63801-2RSR-HLC
Rubix:999210325076573
Produttore:0551990110000
EAN:4012802608342
0551990110000-CUSCINETTO A SFERE 63801-2RSR-HLC
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0551990110000-CUSCINETTO A SFERE 63801-2RSR-HLC


Questo cuscinetto a sfere si distingue per le sue due guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR), che offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti e garantiscono una migliore ritenzione del lubrificante. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, è facile da installare e si distingue per la sua robustezza e versatilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona è dotato di guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che offrono un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona resistenza ai carichi costanti e tollera gli urti. Il gioco radiale interno standard garantisce prestazioni stabili, mentre l’attrito moderato consente di raggiungere velocità elevate.

Manutenzione:
Grazie alle guarnizioni in gomma, questo cuscinetto trattiene efficacemente il lubrificante, riducendo così le esigenze di manutenzione. Si raccomanda tuttavia di monitorare regolarmente la temperatura e le vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali anomalie. Ispezioni periodiche relative al rumore e alla temperatura contribuiscono a mantenere prestazioni ottimali.

Tenuta:
Le guarnizioni in NBR su entrambi i lati formano una barriera efficace contro polvere e acqua. Resistenti agli oli e ai grassi, impediscono l’intrusione di particelle e trattengono il lubrificante all’interno, prolungando così la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata.

Punti di forza

- Versatilità di applicazione: Adatto a diversi settori industriali.
- Facilità di installazione: Design semplificato per un montaggio agevole.
- Protezione rinforzata: guarnizioni in gomma che assicurano un'efficace tenuta.
- Manutenzione ridotta: ritenzione ottimale del lubrificante che limita gli interventi.
- Maggiore durata: materiali di qualità che garantiscono una lunga durata.

Applicazioni

Questo cuscinetto è ideale per sistemi di trasporto, macchine agricole, cambi, industria automobilistica, elettrodomestici, macchine utensili, industria delle biciclette e sistemi di guida. Il suo design a tenuta stagna lo rende particolarmente adatto ad ambienti umidi o polverosi, garantendo prestazioni affidabili e durature.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,5 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie638..-2rsr
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,33 IVA esclusa
/ Unità
12,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.