Cuscinetto radiale a sfere SNR 6206EE, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda EE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6206EE
Rubix:999221212050279
EAN:3413520127312
CUSCINETTO 6206EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6206EE


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta di contatto in nitrile su entrambi i lati del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x21 mm
Peso202 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime limite7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19200 N
Peso0,208 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.