Cuscinetto radiale a sfere FAG 63004-A-2RSR-C3, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:63004-A-2RSR-C3
Rubix:160000000374061
Produttore:0597408410030
EAN:4012802331608
0597408410030-CUSCINETTO A SFERE 63004-A-2RSR-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0597408410030-CUSCINETTO A SFERE 63004-A-2RSR-C3


I cuscinetti a sfere si caratterizzano per un design semplice, che li rende al tempo stesso versatili, robusti e di facile manutenzione. La loro bassa coppia di attrito consente loro di funzionare in modo efficiente a velocità elevate, pur essendo in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per la sua capacità di offrire prestazioni affidabili in diversi ambienti industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si caratterizza per il suo design a una fila, che gli consente di sopportare carichi radiali elevati mantenendo al contempo una rigidità ottimale. La sua gabbia in lamiera d’acciaio conferisce una maggiore robustezza, ideale per gli ambienti industriali. È dotato di guarnizioni in gomma che proteggono efficacemente i cuscinetti dalla polvere e dagli agenti contaminanti, limitando al contempo la perdita di lubrificante. Il gioco radiale C3 è appositamente progettato per compensare le variazioni di temperatura, garantendo così prestazioni affidabili e stabili.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è prelubrificato in fabbrica con grasso di alta qualità, il che ne facilita la manutenzione. Tuttavia, è fondamentale effettuare ispezioni regolari per garantirne il corretto funzionamento e prolungarne la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di guarnizioni in gomma, progettate per proteggere il cuscinetto dagli agenti contaminanti esterni riducendo al minimo la perdita di lubrificante.

Punti di forza

- Design a singola fila di sfere: consente di sopportare carichi radiali elevati offrendo al contempo una rigidità eccezionale.
- Gabbia in lamiera d’acciaio: rafforza la robustezza del cuscinetto, garantendo una maggiore resistenza alle condizioni operative severe.
- Gioco radiale C3: compensa le dilatazioni termiche, migliorando così le prestazioni e l’affidabilità del cuscinetto in diversi ambienti industriali.
- Guarnizioni di tenuta: assicurano una protezione efficace contro contaminanti quali polvere e umidità, mantenendo al contempo il lubrificante al suo posto per ridurre l’usura e prolungare la durata del cuscinetto.

Applicazioni

- Motori elettrici
- Elettrodomestici
- Componenti automobilistici
- Piccole pompe e compressori
- Piccoli riduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso86 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie630..-a-2rsr
Regime limite9700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5030 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9380 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,42 IVA esclusa
/ Unità
12,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.