Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6206
Rubix:170000000516112
Produttore:0167200160000
EAN:4012801063128
0167200160000-CUSCINETTO A SFERE 6206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167200160000-CUSCINETTO A SFERE 6206


Cuscinetti a sfere a gola profonda 62, a una corona, gabbia in lamiera d'acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso180 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite16200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
4,29 IVA esclusa
/ Unità
5,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.