Cuscinetto radiale a sfere FAG 61908-2RZ, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61908-2RZ
Rubix:160000000373645
Produttore:0797311800000
EAN:4064328823716
0797311800000-CUSCINETTO A SFERE 61908-2RZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0797311800000-CUSCINETTO A SFERE 61908-2RZ


Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG è dotato di una fila di sfere. È di alta qualità ed è progettato per offrire prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. È composto da deflettori (flange metalliche) e presenta una gabbia in lamiera d’acciaio.

Vantaggi dei deflettori
Protezione dalla contaminazione: i deflettori formano una barriera essenziale, impedendo ai contaminanti di penetrare nel cuscinetto e causare danni significativi.
Lubrificazione prolungata: svolgono un ruolo cruciale nel mantenere una lubrificazione interna pulita ed efficace, riducendo così l’attrito e l’usura. Una lubrificazione adeguata garantisce un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo al minimo il consumo energetico.
Miglioramento delle prestazioni: offrendo protezione dalla contaminazione e prolungando la lubrificazione, i deflettori contribuiscono al funzionamento ottimale del cuscinetto. Aumentano la precisione, l’affidabilità e la durata del cuscinetto, riducendo al contempo le esigenze di manutenzione.

Punti di forza

• Adatti a velocità elevate e molto elevate, garantendo prestazioni ottimali.
• Design robusto e affidabile per una maggiore durata in ambienti diversi.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Attrito ridotto: basso coefficiente di attrito, che si traduce in una maggiore efficienza energetica e in una riduzione delle emissioni di calore.
• Facilità di installazione: il cuscinetto è facile da montare e smontare.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere offre molteplici possibilità di impiego in diversi settori industriali. È particolarmente adatto per macchine che richiedono grande precisione ed elevata affidabilità. Che si tratti del settore automobilistico, aerospaziale o di altri settori industriali, questo cuscinetto FAG soddisferà le esigenze più esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie619..-2rz
Regime di riferimento10000 rpm
Regime limite13500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14500 N
Codice doganale84821090
25,18 IVA esclusa
/ Unità
30,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.