Cuscinetto radiale a sfere FAG 6320-J20AB-C3, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 47 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6320-J20AB-C3
Rubix:999210325076874
Produttore:0775430250030
EAN:4047643066471
0775430250030-CUSCINETTO A SFERE 6320-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0775430250030-CUSCINETTO A SFERE 6320-J20AB-C3


Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG combina un design semplice e robusto con una grande versatilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Progettato per offrire prestazioni elevate, è in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, mantenendo al contempo una coppia di attrito ridotta, adatta alle velocità elevate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per soddisfare le esigenze delle aziende industriali che desiderano ottimizzare le proprie operazioni con componenti affidabili e ad alte prestazioni. Si tratta di un cuscinetto a sfere a una fila, progettato senza tenuta (aperto), con una gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce un’elevata stabilità. Il suo gioco radiale C3 consente una migliore tolleranza alle deformazioni e alle dilatazioni termiche, offrendo così una maggiore flessibilità d’uso in ambienti diversi. Il rivestimento in ceramica applicato sull’anello esterno garantisce l’isolamento elettrico, proteggendo il cuscinetto dalle correnti vaganti che potrebbero danneggiare i componenti.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a una corona è aperto, ovvero è progettato senza tenuta; è quindi fondamentale garantire una manutenzione rigorosa per mantenere prestazioni ottimali. L’assenza di tenuta lo rende più vulnerabile alla polvere e ad altri contaminanti. È quindi fondamentale controllare regolarmente il cuscinetto per evitare l’accumulo di sporco che potrebbe comprometterne il funzionamento e ridurne la durata.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto rigido è progettato senza guarnizioni di tenuta, il che lo classifica tra i cosiddetti cuscinetti aperti. L’assenza di protezione contro la polvere o l’umidità significa che è essenziale utilizzarlo in ambienti puliti e controllati.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio riconosciuto a livello mondiale nel settore dei cuscinetti, è sinonimo di qualità, innovazione e prestazioni. Con oltre 130 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni meccaniche, FAG si distingue per i suoi prodotti robusti e affidabili, adatti alle esigenze delle industrie moderne. Che si tratti di applicazioni di alta precisione o di attrezzature industriali pesanti, FAG offre soluzioni che soddisfano i requisiti più rigorosi, consentendo ai propri clienti di migliorare le loro prestazioni e garantire la continuità delle loro operazioni.

Punti di forza

- Design a una fila di sfere: la struttura semplice del cuscinetto rigido a sfere assicura una distribuzione uniforme dei carichi, riducendo così l’usura prematura e prolungando la durata del prodotto.
- Gabbia in lamiera d’acciaio: la robustezza dell’acciaio offre una maggiore resistenza e migliori prestazioni in diversi ambienti.
- Gioco radiale C3: consente una maggiore flessibilità nelle applicazioni in cui sono frequenti le variazioni termiche, garantendo al contempo un funzionamento fluido.
- Rivestimento ceramico con isolamento elettrico: protegge dalle correnti vaganti che potrebbero alterare le prestazioni meccaniche del cuscinetto, garantendo una maggiore durata.
- Struttura aperta: facilita la dissipazione del calore.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare in motoriduttori, invertitori, pompe, cambi, motori elettrici, generatori o apparecchiature in cui le correnti elettriche possono danneggiare i componenti interni del cuscinetto, come nei sistemi con variatore di frequenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7670 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20ab
Regime di riferimento4600 rpm
Regime limite4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r137000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Codice doganale84821090
642,78 IVA esclusa
/ Unità
784,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.