Cuscinetto radiale a sfere FAG 61844-M-C3, Diametro esterno: 270 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 220 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61844-M-C3
Rubix:160000000373523
Produttore:0167191740030
EAN:4064328839649


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0167191740030-CUSCINETTO A SFERE 61844-M-C3
Questo cuscinetto a sfere a una corona FAG si distingue per la gabbia in ottone e il gioco radiale C3. La gabbia in ottone garantisce una maggiore resistenza agli urti e alle alte temperature, mentre il gioco radiale C3 consente di compensare le dilatazioni termiche riducendo al contempo l’attrito, migliorando così le prestazioni alle alte velocità. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, questo cuscinetto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. Il suo design aperto gli consente di raggiungere velocità elevate riducendo al minimo l’attrito interno.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è dotato di una gabbia in ottone, che garantisce una resistenza ottimale alle variazioni di temperatura e ai carichi elevati. Assicura una maggiore stabilità sotto carichi intensi e riduce l’usura limitando le deformazioni sotto sforzo. Questo design garantisce una maggiore durata e una maggiore affidabilità nelle applicazioni esigenti. Il suo gioco radiale interno C3 consente inoltre di assorbire le dilatazioni termiche riducendo al contempo gli attriti, favorendo così un’elevata velocità di rotazione. Funziona senza guarnizioni, il che lo rende più accessibile per la manutenzione e riduce l’attrito. È particolarmente adatto a sistemi che richiedono un raffreddamento efficace o un accesso diretto ai componenti.
Manutenzione:
Una lubrificazione regolare è essenziale per garantire un funzionamento ottimale e prolungare la durata del cuscinetto. Si raccomanda l’uso di un grasso o di un olio compatibile con l’ambiente operativo per limitare l’usura. È necessario effettuare ispezioni periodiche per verificare lo stato della lubrificazione, i livelli di rumorosità e l’eventuale presenza di vibrazioni. Durante le operazioni di manutenzione è necessario effettuare una pulizia accurata per evitare qualsiasi contaminazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere è privo di guarnizioni di tenuta, il che lo rende più vulnerabile agli agenti contaminanti esterni, come polvere o liquidi. Questo design aperto facilita tuttavia la manutenzione e consente un raffreddamento efficace. Si raccomanda di utilizzarlo in ambienti puliti e controllati per garantirne le prestazioni a lungo termine. È necessaria una lubrificazione adeguata per compensare l’assenza di protezione dagli agenti esterni.
Informazioni sul marchio:
FAG, parte del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida. La sua competenza tecnologica consente di offrire prodotti affidabili, progettati per soddisfare le esigenze del settore industriale e automobilistico. L’innovazione e la padronanza dei materiali consentono ai cuscinetti FAG di offrire una grande durata e una resistenza ottimizzata alle condizioni più esigenti.
Vantaggi chiave:
- Eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni grazie alla gabbia in ottone;
- Design aperto che facilita la manutenzione e il raffreddamento;
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità grazie al gioco radiale C3;
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Buona tolleranza alle dilatazioni termiche per una maggiore stabilità.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è ideale per motori elettrici, pompe industriali e sistemi di trasporto. È ampiamente utilizzato nelle macchine utensili, nei ventilatori industriali e nelle attrezzature per l’industria agroalimentare. La sua adattabilità alle condizioni termiche e alle velocità elevate lo rende una scelta privilegiata per le applicazioni aeronautiche, marittime e agricole. Questo prodotto trova impiego anche nelle apparecchiature mediche e negli elettrodomestici, dove precisione e affidabilità sono essenziali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è dotato di una gabbia in ottone, che garantisce una resistenza ottimale alle variazioni di temperatura e ai carichi elevati. Assicura una maggiore stabilità sotto carichi intensi e riduce l’usura limitando le deformazioni sotto sforzo. Questo design garantisce una maggiore durata e una maggiore affidabilità nelle applicazioni esigenti. Il suo gioco radiale interno C3 consente inoltre di assorbire le dilatazioni termiche riducendo al contempo gli attriti, favorendo così un’elevata velocità di rotazione. Funziona senza guarnizioni, il che lo rende più accessibile per la manutenzione e riduce l’attrito. È particolarmente adatto a sistemi che richiedono un raffreddamento efficace o un accesso diretto ai componenti.
Manutenzione:
Una lubrificazione regolare è essenziale per garantire un funzionamento ottimale e prolungare la durata del cuscinetto. Si raccomanda l’uso di un grasso o di un olio compatibile con l’ambiente operativo per limitare l’usura. È necessario effettuare ispezioni periodiche per verificare lo stato della lubrificazione, i livelli di rumorosità e l’eventuale presenza di vibrazioni. Durante le operazioni di manutenzione è necessario effettuare una pulizia accurata per evitare qualsiasi contaminazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere è privo di guarnizioni di tenuta, il che lo rende più vulnerabile agli agenti contaminanti esterni, come polvere o liquidi. Questo design aperto facilita tuttavia la manutenzione e consente un raffreddamento efficace. Si raccomanda di utilizzarlo in ambienti puliti e controllati per garantirne le prestazioni a lungo termine. È necessaria una lubrificazione adeguata per compensare l’assenza di protezione dagli agenti esterni.
Informazioni sul marchio:
FAG, parte del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida. La sua competenza tecnologica consente di offrire prodotti affidabili, progettati per soddisfare le esigenze del settore industriale e automobilistico. L’innovazione e la padronanza dei materiali consentono ai cuscinetti FAG di offrire una grande durata e una resistenza ottimizzata alle condizioni più esigenti.
Vantaggi chiave:
- Eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni grazie alla gabbia in ottone;
- Design aperto che facilita la manutenzione e il raffreddamento;
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità grazie al gioco radiale C3;
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Buona tolleranza alle dilatazioni termiche per una maggiore stabilità.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è ideale per motori elettrici, pompe industriali e sistemi di trasporto. È ampiamente utilizzato nelle macchine utensili, nei ventilatori industriali e nelle attrezzature per l’industria agroalimentare. La sua adattabilità alle condizioni termiche e alle velocità elevate lo rende una scelta privilegiata per le applicazioni aeronautiche, marittime e agricole. Questo prodotto trova impiego anche nelle apparecchiature mediche e negli elettrodomestici, dove precisione e affidabilità sono essenziali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 3200 g |
| Diametro interno | 220 mm |
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 618..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2320 rpm |
| Regime limite | 4150 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 97000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 78000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 759,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 926,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione