Cuscinetto radiale a sfere SNR 6000FT150, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6000.FT150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6000FT150
Rubix:999220926126787
Produttore:6000.FT150
EAN:3413520353797
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6000FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6000FT150


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite20000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4500 N
Peso0,02 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.