Cuscinetto radiale a sfere FAG 6220-2Z, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 34 mm | Diametro interno: 100 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6220-2Z
Rubix:160000000374303
Produttore:0167216830000
EAN:4012801203654


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 0167216830000-CUSCINETTO A SFERE 6220-2Z
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 3360 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Regime di riferimento | 4800 rpm |
| Regime limite | 4250 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 93000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 130000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore