Cuscinetto radiale a sfere SKF 6002-2Z/C3LHT23, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6002-2Z/C3LHT23
Rubix:160000000358792
Produttore:40282
EAN:7316570370256
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6002-2Z/C3LHT23

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6002-2Z/C3LHT23


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Il cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per offrire una combinazione ottimale tra capacità di carico, velocità elevata e protezione dai contaminanti. Dotato di flange metalliche e di un gioco radiale aumentato (C3), questo modello si distingue per la sua robustezza e la capacità di funzionare in modo fluido anche in ambienti difficili. Particolarmente adatto a diverse applicazioni industriali, garantisce affidabilità e durata, riducendo al contempo l’attrito per limitare l’usura in condizioni di alta velocità e temperatura elevata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e presenta una buona capacità di carico radiale e una resistenza assiale moderata. Il suo gioco radiale aumentato (C3) gli conferisce una tolleranza supplementare, consentendo un migliore assorbimento del calore generato alle alte velocità e una riduzione dell’attrito. Le flange metalliche offrono una leggera barriera protettiva contro i contaminanti di grandi dimensioni, garantendo così un equilibrio ottimale tra protezione dai detriti e attrito moderato. Pre-lubrificato con grasso al litio di classe 2 (classificazione NLGI), questo cuscinetto funziona efficacemente a temperature comprese tra -50 e +140 °C.

Manutenzione:
Questo cuscinetto, dotato di deflettori metallici su entrambi i lati, offre protezione contro contaminanti di medie e grandi dimensioni. Il suo gioco C3 limita il calore e l’attrito, consentendo un funzionamento stabile anche a velocità più elevate. Pre-lubrificato per funzionare senza rilubrificazione, questo cuscinetto contribuisce a ridurre i costi di manutenzione. Si consiglia tuttavia di ispezionarlo regolarmente per verificare il livello di rumorosità e la temperatura. Potrebbe essere necessaria una pulizia della superficie esterna per eliminare gli accumuli di polvere.

Tenuta:
Le sue flange metalliche impediscono l’ingresso di detriti di grandi dimensioni e garantiscono una protezione media contro le particelle fini. Questi deflettori consentono inoltre di trattenere il grasso all’interno, limitando le perdite di lubrificante e prolungando così la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Gioco radiale C3 che offre una migliore tolleranza al calore e alle variazioni di temperatura;
- Lubrificante al litio di consistenza 2 che consente un funzionamento efficiente tra -50 e +140 °C;
- Resistenza a carichi radiali elevati e capacità assiale moderata in entrambe le direzioni;
- Deflettori metallici che limitano l’intrusione di grossi contaminanti;
- Gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce una buona resistenza a carichi continui e medi.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per diverse applicazioni industriali, tra cui trasportatori, attrezzature agricole e sistemi di movimentazione. È perfettamente adatto ad ambienti che richiedono velocità di rotazione da medie ad elevate, come nelle linee di produzione o nelle attrezzature di movimentazione. La sua capacità di gestire variazioni di temperatura e carichi radiali elevati lo rendono una scelta affidabile e durevole per impianti industriali esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x32x32 mm
Peso31 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento50000 rpm
Regime limite26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5850 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.