Cuscinetto radiale a sfere SNR 6203FT150, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm
SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6203.FT150
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6203FT150
Rubix:999191100028150
Produttore:6203.FT150
EAN:3413520122003




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6203 FT150
Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6200 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 12000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9400 N |
| Peso | 0,068 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione