Cuscinetto radiale a sfere FAG 6305-2Z-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6305-2Z-C3
Rubix:160000000374615
Produttore:0167229900030
EAN:4054371433031
0167229900030-CUSCINETTO A SFERE 6305-2Z-C3
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167229900030-CUSCINETTO A SFERE 6305-2Z-C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e supportano vari carichi in una moltitudine di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti radiali rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e i bassi requisiti di manutenzione.
Cuscinetti a sfere 63..-2Z, a una corona, deflettori, gabbia in lamiera d'acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x62x62 mm
Peso234 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-2z
Regime di riferimento12300 rpm
Regime limite13700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23800 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,95 IVA esclusa
/ Unità
6,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.