Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-TB-P6-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6208-TB-P6-C3
Rubix:160000000378907
Produttore:0384508600030
EAN:4012801070300






Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0384508600030-CUSCINETTO A SFERE 6208-TB-P6-C3
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG si distingue per l’elevata precisione, la gabbia in resina fenolica e il gioco radiale interno maggiorato. Queste caratteristiche gli conferiscono inoltre un’eccellente capacità di funzionare ad alta velocità e una notevole durata.
Caratteristiche
Questo cuscinetto a sfere a una fila è dotato di una gabbia in resina fenolica rinforzata con tessuto (TB), che garantisce robustezza e leggerezza ottimali. La sua classe di precisione 6 (P6) garantisce una precisione dimensionale superiore, conforme alle tolleranze ISO 6. Il gioco radiale interno maggiorato (C3) consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno, rendendolo ideale per condizioni che richiedono un’efficace dissipazione del calore. Grazie al design aperto, questo cuscinetto facilita l’accesso per la manutenzione ed è adatto ad ambienti puliti e controllati.
Manutenzione
Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata del cuscinetto, è essenziale mantenere un’adeguata lubrificazione, adeguata alle condizioni di utilizzo. Si raccomanda l’uso di lubrificanti di alta qualità, compatibili con l’ambiente specifico. Ispezioni regolari dei parametri chiave, quali rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni, consentono di individuare rapidamente eventuali anomalie. In caso di segni di usura o malfunzionamento, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.
Tenuta
Questo cuscinetto è aperto e privo di guarnizioni di tenuta, pertanto non è protetto da agenti contaminanti esterni, quali polvere, particelle o liquidi. Questa configurazione consente tuttavia un facile accesso per la manutenzione.
Informazioni sul marchio
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata.
Vantaggi principali
- Maggiore precisione: la classe di precisione 6 (P6) garantisce una precisione dimensionale superiore;
- Alta velocità: il gioco radiale interno aumentato (C3) consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno;
- Manutenzione facilitata: il design aperto del cuscinetto facilita l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione, semplificando così le operazioni di manutenzione;
- Durata: i materiali di alta qualità e il design robusto garantiscono una lunga durata del prodotto, anche in condizioni operative impegnative.
Applicazioni
Questo cuscinetto è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:
- Motori elettrici e pompe industriali;
- Ventilatori e macchine utensili, come fresatrici o trapani;
- Sistemi di trasporto e movimentazione: nastri trasportatori, tapis roulant e ascensori;
- L’industria agroalimentare e marittima;
- Attrezzature agricole e macchine per la produzione della carta, quali unità di essiccazione o cambi dei trattori;
- Turbine, rotori di elicotteri e motori aeronautici.
Caratteristiche
Questo cuscinetto a sfere a una fila è dotato di una gabbia in resina fenolica rinforzata con tessuto (TB), che garantisce robustezza e leggerezza ottimali. La sua classe di precisione 6 (P6) garantisce una precisione dimensionale superiore, conforme alle tolleranze ISO 6. Il gioco radiale interno maggiorato (C3) consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno, rendendolo ideale per condizioni che richiedono un’efficace dissipazione del calore. Grazie al design aperto, questo cuscinetto facilita l’accesso per la manutenzione ed è adatto ad ambienti puliti e controllati.
Manutenzione
Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata del cuscinetto, è essenziale mantenere un’adeguata lubrificazione, adeguata alle condizioni di utilizzo. Si raccomanda l’uso di lubrificanti di alta qualità, compatibili con l’ambiente specifico. Ispezioni regolari dei parametri chiave, quali rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni, consentono di individuare rapidamente eventuali anomalie. In caso di segni di usura o malfunzionamento, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.
Tenuta
Questo cuscinetto è aperto e privo di guarnizioni di tenuta, pertanto non è protetto da agenti contaminanti esterni, quali polvere, particelle o liquidi. Questa configurazione consente tuttavia un facile accesso per la manutenzione.
Informazioni sul marchio
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata.
Vantaggi principali
- Maggiore precisione: la classe di precisione 6 (P6) garantisce una precisione dimensionale superiore;
- Alta velocità: il gioco radiale interno aumentato (C3) consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno;
- Manutenzione facilitata: il design aperto del cuscinetto facilita l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione, semplificando così le operazioni di manutenzione;
- Durata: i materiali di alta qualità e il design robusto garantiscono una lunga durata del prodotto, anche in condizioni operative impegnative.
Applicazioni
Questo cuscinetto è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:
- Motori elettrici e pompe industriali;
- Ventilatori e macchine utensili, come fresatrici o trapani;
- Sistemi di trasporto e movimentazione: nastri trasportatori, tapis roulant e ascensori;
- L’industria agroalimentare e marittima;
- Attrezzature agricole e macchine per la produzione della carta, quali unità di essiccazione o cambi dei trattori;
- Turbine, rotori di elicotteri e motori aeronautici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 367 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62 |
| Gabbia | poliammide |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione