Cuscinetto radiale a sfere SKF 6206 TN9/C4VT925, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6206 TN9/C4VT925
Rubix:170000000477275
Produttore:42560
EAN:7316570446289
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206 TN9/C4VT925

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206 TN9/C4VT925


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per offrire una soluzione affidabile in applicazioni che richiedono velocità elevate. Grazie al suo design aperto, consente una facile manutenzione e un accesso diretto ai componenti. Questo prodotto del marchio SKF si distingue per le sue prestazioni ottimali e la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in poliammide 6.6 rinforzata con fibre di vetro, posizionata al centro dei rulli, che garantisce resistenza meccanica e grande affidabilità. Il gioco radiale interno C4 consente una rotazione fluida a velocità molto elevate, riducendo così il rischio di surriscaldamento. Inoltre, il suo design aperto consente di ridurre gli attriti, rendendo questo cuscinetto ideale per applicazioni che richiedono le massime prestazioni con una coppia di resistenza molto bassa.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è semplificata grazie al suo design aperto, che consente un accesso diretto per la lubrificazione e le ispezioni. È fondamentale mantenere un'adeguata lubrificazione, in base alle condizioni di utilizzo, per prevenire il rischio di usura prematura. Una manutenzione regolare deve includere il controllo del gioco radiale, nonché la verifica del rumore, della temperatura e dello stato delle sfere e delle piste di rotolamento.

Tenuta:
Questo cuscinetto a una fila di sfere non dispone di alcuna tenuta contro contaminanti esterni quali polvere o liquidi. A causa di questo design aperto, il cuscinetto è esposto alle particelle e ai detriti presenti nell’aria, il che può causare un’usura prematura se non viene mantenuta un’adeguata lubrificazione. È quindi fondamentale utilizzarlo in applicazioni in cui le condizioni di lavoro siano pulite e in cui sia previsto un monitoraggio regolare per garantire prestazioni ottimali.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento, fondata nel 1907 in Svezia. Specializzata nelle tecnologie dei cuscinetti, SKF offre un’ampia gamma di prodotti utilizzati in oltre 40 settori industriali. Il marchio è riconosciuto per la sua competenza, la costante innovazione e l’impegno a fornire soluzioni affidabili per migliorare le prestazioni delle attrezzature.

Punti di forza:
• Design aperto per una facile manutenzione e un’accessibilità ottimale.
• Coppia di resistenza molto bassa e attrito interno significativamente ridotto.
• Ideale per velocità di rotazione elevate.
• Gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro per un’elevata resistenza meccanica.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad applicazioni ad alta velocità, quali trasmissioni e sistemi di frizione nell’industria automobilistica, nonché nei compressori e nei trasportatori dei macchinari industriali. È progettato per condizioni di funzionamento in cui i livelli di contaminazione sono bassi, garantendo le massime prestazioni in sistemi che richiedono una bassa resistenza al rotolamento e una lubrificazione regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso187 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..
Gabbiapoliammide
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.