Cuscinetto radiale a sfere NSK 6806ZZ, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6806

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6806ZZ
Rubix:999180600080365
Produttore:6806ZZ N
EAN:00029176066597
CUSCINETTO 6806ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6806ZZ


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Punti di forza

Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: acciaio, ottone massiccio o polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Cuscinetti a sfere isolati elettricamente disponibili
Diametri esterni fino a 2500 mm

Applicazioni

Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticm
Serie6806..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite15000 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r3650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4700 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.